SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52789425
品番
CJ2WL6-75Z
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
75
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし