曜日別特売
HS-5-32mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52792016

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻アズワン品番65-2417-25注文コード52792016品番HS-5-32mm
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2417-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする