HS-5-228mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52794064

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2419-23
65-2419-23
65-2418-94
65-2418-95
65-2418-96
65-2418-97
65-2418-98
65-2418-99
65-2419-01
65-2419-03
65-2419-04
65-2419-05
65-2419-02
65-2419-11
65-2419-19
65-2419-28
65-2419-36
65-2419-44
65-2419-53
65-2419-61
65-2419-70
65-2419-77
65-2419-78
65-2419-79
65-2419-80
65-2419-82
65-2419-06
65-2419-07
65-2419-08
65-2419-09
65-2419-10
65-2419-12
65-2419-13
65-2419-14
65-2419-15
65-2419-16
65-2419-17
65-2419-18
65-2419-20
65-2419-21
65-2419-22
65-2419-24
65-2419-25
65-2419-26
65-2419-27
65-2419-29
65-2419-30
65-2419-31
65-2419-32
65-2419-33
65-2419-34
65-2419-35
65-2419-37
65-2419-38
65-2419-39
65-2419-40
65-2419-41
65-2419-42
65-2419-43
65-2419-45
65-2419-46
65-2419-47
65-2419-48
65-2419-49
65-2419-50
65-2419-51
65-2419-52
65-2419-54
65-2419-55
65-2419-56
65-2419-57
65-2419-58
65-2419-59
65-2419-60
65-2419-62
65-2419-63
65-2419-64
65-2419-65
65-2419-66
65-2419-67
65-2419-68
65-2419-69
65-2419-71
65-2419-72
65-2419-73
65-2419-74
65-2419-75
65-2419-76
65-2419-81
65-2419-83
65-2419-84
65-2419-85
65-2419-86
65-2419-87
65-2419-88
65-2419-89
65-2419-90
65-2419-91
65-2419-92
65-2419-93
65-2419-94
内容量1巻注文コード52794064品番HS-5-228mm
参考基準価格(税別)¥103,610販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2419-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする