18V充電器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52796677 品番UBC-1802L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

18Vリチウムイオン電池用の充電器です
サイズ:幅120×高さ110×奥行60mm
質量:310g
材質:PC
原産国:中国

充電時間25分(1500mAh)・60分(4000mAh)・84分(5000mAh) 用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電 トラスコ品番835-8916
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※充電中は充電器本体に多少の熱を持ちますが性能には影響ありません
※充電中にテレビやラジオなどに雑音が入ったら充電器をテレビ・ラジオから離すか、別のコンセントを使用してください
※充電完了後は必ず充電器から電池パックを取り外してください
※充電の際は電池パックを奥まで確実に差込んでください(奥まで確実に差込まないと充電できない場合があります)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52796677 UBC-1802L 52796686 UBC-1803L 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
塗装作業
サービス業

正規品ですので問題なく使用できます。京セラの18Vバッテリー専用のものです。コンパクトですのでかさばりません。18V専用です。

対象商品:
52796686
2020-05-20
用途:
電気工事
株式会社TEF 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このリョウビのインパクトは力が強くなく弱くなく丁度いいんです。
とっても気に入ってました所が雨に濡らしてしまい充電できなくなってしまい宝の持ち腐れそこで注文して直ぐ届きさっそく充電して元どうりありがたいですもう濡らさんでぇ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする