ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です 取り替えに便利な5枚入です 吸水には使用できません AVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります 集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです 集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
大変便利に重宝しています。あと処理が簡単で本体のフイルタ−汚れ防止
集塵機能としてはまあまあかも、粉的な塵に関しては取り切れていないので掃除機のモーター部へ到達してしまう。
集じん機を購入した店でも、この紙パックは取り寄せで、時間がかかっていたところ、モノタロウさんはすぐに発送してくれますので、ありがたいです。
集塵機用紙パックの機能としては必要十分。但し、少し小さく感じるので、説明文に容量等を明記してもらいたい。
吸い込み抜群で、付けやすかったです。無くなったらまた頼みたいです。
すぐに紙パックが破けたので次回購入は慎重にと考えています。
紙パックなのに!吸引力が落ちない!吸い込みがいい!集塵機内の手入れが簡単!申し分なし!あと!ビニールのパックもあるので使ってみたいです。
掃除機のフィルターが汚れずごみを紙パックに集めてくれて使いやすいです。枚数が多いともっとよいです。