曜日別特売
BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722

BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722
BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722
BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722
BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722
BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722
BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722
BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722
BID-1420L1 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 52796722

充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード52796722品番BID-1420L1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg
最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付

最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3100、(中)0~2000、(弱)0~900バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1)(強)0~3000、(中)0~2400、(弱)0~1200ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14バッテリー容量(mAh)1500付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)45ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
取扱説明書:(1.12MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする