日東工器
日東工器の 研削(グラインダー)
日東工器の エアストレートグラインダー
バリカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52796774
品番
BC-005
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
機械加工後の穴バリ取りに
エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能
ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式
エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
420
無負荷空気消費量(m
3
/min)
0.22
用途
穴バリ取り用
付属品
アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm
トラスコ品番
759-9391
穴径(Φmm)
(加工)Φ3〜Φ34
シャンク径(Φmm)
(取付可能)6、8、10、12
本体質量(kg)
0.75
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.6(6)
商品説明動画
機械加工後の穴バリ取りに!バリカッターBC-005
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった