ACE(エース)
ACE(エース)の ゴム素材
ACE(エース)の 天然ゴム
ACE(エース)の 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムシート巻き
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52798463
品番
NRS-1505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
厚さ(mm)
1
材質
天然ゴム
幅(mm)
50
長さ(m)
5
用途
スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
色
ブラック
注意
※素材性質上、ご利用の環境により、伸び、縮み、反りなどが発生する場合がございます。また熱、油、耐候性などは合成ゴムに比べ劣ります。長期使用の際には色移りする場合がございます。
商品豆知識
ゴム素材の特長