ACE(エース)
ACE(エース)の ゴム素材
ACE(エース)の 天然ゴム
ACE(エース)の 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムロール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52798542
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。
厚さ(mm)
1
材質
天然ゴム
幅(mm)
50
長さ(m)
1
用途
防振、すべり止め、養生など、幅広い用途にご利用頂けます。ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。
色
ブラック
注意
※天然ゴムのため、紫外線のあたる場所、油がかかる所には適しません。また素材性質上、温度、劣化による伸縮が発生いたします(一般的に天然ゴムの耐熱性は90°、耐寒性は-50°とされています)。素材性質上、表記サイズより1、2ミリ程度のサイズ違いが発生する場合がございます。予め、ご了承願います。
商品豆知識
ゴム素材の特長