曜日別特売
PH-142 ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS ACE(エース) 52798655

ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード52798655品番PH-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質SUS304ステンレス枠寸法H(mm)8耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする