ACE(エース)
プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)
19
24
26
22
19
質量(g)
3.3
6.1
6.7
9.3
8.6
9.8
3.3
5.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52798944
品番
PH-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途
事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)
6
質量(g)
3.3
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
6
耐荷重(kg)
5/300回転(1個当りの試験結果による)
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
19
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。