曜日別特売
PH-031 プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) ACE(エース) 52798978

プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)19
質量(g)3.3
内容量1個注文コード52798978品番PH-031
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。

用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油質量(g)3.3穴径(Φmm)5寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転(1個当りの試験結果による)寸法D(mm)19寸法W(mm)19
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする