防音スリッパーパット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 52799233 品番 PR-062
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

特殊構造パットを採用。スベリパットに防音性能をプラス。集合住宅などでの家具を引きずる音が軽減します。

種別ノンスリップマット 幅(mm)18 長さ(mm)18 材質振動吸収ゴム、特殊シート、両面テープ 寸法(mm)D7×H18×W18 タイプ 耐荷重(kg)20/個 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする