ACE(エース)
ACE(エース)の 転倒防止用品
ACE(エース)の ノンスリップマット
防音スリッパーパット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
52799242
品番
PR-064
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
特殊構造パットを採用。スベリパットに防音性能をプラス。集合住宅などでの家具を引きずる音が軽減します。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
24
長さ(mm)
24
色
黒
材質
振動吸収ゴム、特殊シート、両面テープ
寸法(mm)
D9×H21×W21
タイプ
丸
耐荷重(kg)
20/個
耐熱温度(℃)
80