ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52799425
品番
Z-201
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
安全荷重(kg)
6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
材質
スチール・ユニクロ
寸法H(mm)
68
寸法D(mm)
25
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※額ぶちなどにパネル金具をネジ等でしっかり国定し、Sバー(角バー)に取り付けます。
取り付けの際には金具を4ケ所以上に使用し、複数の角バーに掛けて使用して下さい。
この金具を使用する際は、高級絵画等の美術品や落下した際に破損の可能性があるものには使用しないで下さい。