ロイヤル Sバー用ブラケットクローム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ 使用方法専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。取りはずす際は抜けとめ部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。 注文コード52799477 品番A-387S
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はタイプ・使用方法など8種類から選べます 他の種類を見る

安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを国定した常態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

使用方法
専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜けとめ部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
寸法D(mm)200 質量(g)5 タイプ 材質スチール・クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする