消火器ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質消火器ベースM : エラストマー樹脂・シール : 蓄光材、反射材、塩ビ 注文コード52800764 品番PR-992
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

【消火器ベース】
設置する床の砂・ホコリ等を充分に取り、設置して下さい。又、通路等に設置する場合は通行の邪魔にならない場所に設置して下さい。
【蓄光・反射シール】
設置する壁等のホコリ・汚れを充分に取り設置して下さい。
貼り付け可能な場合は出来るだけ平面の場所を選び、目立つ所に貼って下さい。
通路等に設置する場合は視界に入る位置に貼って下さい。

材質消火器ベースM : エラストマー樹脂・シール : 蓄光材、反射材、塩ビ グレー 寸法H(mm)22 寸法D(mm)127
注意
※【消火器ベース】
長期間同一場所に設置すると、床面に着色する可能性がありますので、時々点検して下さい。
屋内で使用は避けて下さい。又直射日光が当たる場所での使用は避けて下さい。
原料の性質により、ずれにくくなっていますので、消火器の転倒等にはご注意下さい。
床暖房には対応していません。又、使用条件により、変色※劣化等する場合があります。その際は使用を中止して下さい。
※【蓄光・反射シール】
材質上、消火器ベース本体には貼れません。
屋内で使用して下さい。又耐水性はありません。
貼り直しをすると、粘着が弱くなります。又はがす際、シールの粘着が残る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする