ACE(エース)
ACE(エース)の 転倒防止用品
ACE(エース)の ノンスリップマット
防音スリッパーパット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
52800947
品番
PR-065
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
種別
ノンスリップマット
寸法W(mm)
10
長さ(mm)
28
色
黒
タイプ
丸28
寸法D(mm)
28