曜日別特売
FZ-005 養生・保護フィルム ACE(エース) 52801017

養生・保護フィルム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)50
内容量1個注文コード52801017品番FZ-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。
糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています

ライトブルー基材ポリオフィン系フィルム寸法W(mm)50材質ポリオフィン系フィルム寸法H(mm)100寸法D(mm)0.07主な用途養生用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 金属面の保護
建設業・工事業

100m巻で値段も手頃なのでちょっとした養生に便利、
粘着も程々で使いやすい。但し、でかい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする