ボトルトップビュレット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52801026 品番 1620506
参考基準価格(税別)¥153,010 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。
バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。
重量値・密度値より求められた数値に補正できます。
滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。

タイプコンティニアスE 付属品アダプター 材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE 測定範囲0.01〜999.9mL 容量(mL)2.5 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示0.01(〜99.99)・0.1(100.0〜)mL 適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40 精度(%)0.2 分注容量(mL)(1回転)2.5mL 係数変動0.1%以下 アズワン品番1-6233-11 取付径(Φmm)45
注意
※ボトルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする