Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の ビームランプタイプLED電球
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52801245
品番
LDR3W-M-E11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
色
白色相当
質量(g)
72
口金
E11
定格消費電力(W)
3.4
ビーム光束(Lm)
145
外径(mm)
50
ビーム角度(°)
20(中角)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED