LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52801333 品番 LDR6W-W-E11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間

長さ(mm)69 白色相当 口金E11 定格消費電力(W)5.5 ビーム光束(Lm)320 外径(mm)50 ビーム角度(°)35(広角) グリーン購入法適合 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52801315
2018-12-18
用途:
精密作業

思ってたより明るくなかったので普通で少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする