キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ

(92件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10L) 注文コード 52801394 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。

商品タイプ詰替用 香りシトラスフルーティ タイプ シリーズキレイキレイ 液性弱アルカリ性 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※キレイキレイ薬用泡ハンドソープボトルに詰め替えてください。
※他の製品に詰め替えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
会社の手洗い場での補充用

社員からこの品名指定で購入を依頼されるので、こちらを購入しています。
ちょいちょい手を洗うので、大容量は助かります。
10%Offの日を利用させてもらってます。

2026-03-06
用途:
日常の衛生管理
教育・研究機関

パンデミック以降、手を洗う習慣が増えて、人数の多い職場で活躍しています。大容量タイプなのでストックしておくと安心です。泡立ちが良く、しっかり洗えます。香りも強すぎず、使いやすいです。詰め替えもスムーズで、コストパフォーマンスの良い商品だと思います。

対象商品:
19789063
2026-03-24
用途:
客用トイレに
えんじゅ工房 様 (卸売・小売業)

安定の洗浄力。安定のブランド。安心感があります。
厨房の手洗いとしても使用しています。

2025-11-23
用途:
自宅での手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

意外にすぐなくなってしまうので詰め替えの頻度が高いですが、これだけあれば当分買わずに済むので便利です。
それなりの置き場は必要なので収納が狭いと難しいですが、あれば大きいに越したことはありません。

2026-02-24
用途:
社内の手洗い場へ設置

長年こてらを使ってます。
香りもちょうど良く、全品10%OFFの日に少しでも安く買わせていただいてます。

2026-02-13
用途:
洗面所の手洗い用に

インフルエンザや風邪のウィルス対策用に、薬用で粟タイプであり大変使いやすい。

2026-01-06
用途:
コロナ以降常用の手洗い品です
KATO 様 (建設業・工事業)

薬屋さんやホームセンでは見かけないサイズで買い手間が省けて重宝しています。泡切れは良いですし、油手でも良く落ちます。
コスパ的には量の割にそれ程ても無いようです。

2025-10-27
用途:
洗面台に置いてあります。
株式会社山口化成 様 (製造業)

泡で出てくるので便利です。会社なので大容量の詰め替えが便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする