HS-6-113mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52802550

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2427-98
65-2427-98
65-2427-86
65-2427-87
65-2427-88
65-2427-89
65-2427-90
65-2427-92
65-2427-93
65-2427-94
65-2427-95
65-2427-96
65-2427-97
65-2428-01
65-2428-02
65-2428-03
65-2428-04
65-2428-05
65-2428-06
65-2428-07
65-2428-08
65-2428-10
65-2428-11
65-2428-12
65-2428-13
65-2428-14
65-2428-15
65-2428-16
65-2428-18
65-2428-19
65-2428-20
65-2428-21
65-2428-22
65-2428-23
65-2428-24
65-2428-26
65-2428-27
65-2428-28
65-2428-29
65-2428-30
65-2428-31
65-2428-32
65-2428-33
65-2428-35
65-2428-36
65-2428-37
65-2428-38
65-2428-39
65-2428-40
65-2428-41
65-2428-43
65-2428-44
65-2428-45
65-2428-46
65-2428-47
65-2428-48
65-2428-49
65-2428-50
65-2428-52
65-2428-53
65-2428-54
65-2428-55
65-2428-56
65-2428-57
65-2428-58
65-2428-60
65-2428-61
65-2428-62
65-2428-63
65-2428-64
65-2428-65
65-2428-66
65-2428-68
65-2428-69
65-2428-70
65-2428-71
65-2428-72
65-2428-73
65-2428-74
65-2428-75
65-2428-77
65-2428-78
65-2428-79
65-2428-80
65-2428-81
65-2428-82
65-2428-83
65-2428-85
65-2427-91
65-2427-99
65-2428-09
65-2428-17
65-2428-25
65-2428-34
65-2428-42
65-2428-51
65-2428-59
65-2428-67
65-2428-76
65-2428-84
内容量1巻注文コード52802550品番HS-6-113mm
参考基準価格(税別)¥52,420販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2427-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする