曜日別特売
HS-6-316mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52804449

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2430-04
65-2430-04
65-2429-95
65-2430-03
65-2430-05
65-2430-06
65-2430-08
65-2430-16
65-2430-25
65-2430-33
65-2430-41
65-2430-50
65-2430-58
65-2430-67
65-2430-75
65-2430-83
65-2429-93
65-2429-94
65-2429-96
65-2429-97
65-2429-98
65-2429-99
65-2430-01
65-2430-02
65-2430-07
65-2430-09
65-2430-10
65-2430-11
65-2430-12
65-2430-13
65-2430-14
65-2430-15
65-2430-17
65-2430-18
65-2430-19
65-2430-20
65-2430-21
65-2430-22
65-2430-23
65-2430-24
65-2430-26
65-2430-27
65-2430-28
65-2430-29
65-2430-30
65-2430-31
65-2430-32
65-2430-34
65-2430-35
65-2430-36
65-2430-37
65-2430-38
65-2430-39
65-2430-40
65-2430-42
65-2430-43
65-2430-44
65-2430-45
65-2430-46
65-2430-47
65-2430-48
65-2430-49
65-2430-51
65-2430-52
65-2430-53
65-2430-54
65-2430-55
65-2430-56
65-2430-57
65-2430-59
65-2430-60
65-2430-61
65-2430-62
65-2430-63
65-2430-64
65-2430-65
65-2430-66
65-2430-68
65-2430-69
65-2430-70
65-2430-71
65-2430-72
65-2430-73
65-2430-74
65-2430-76
65-2430-77
65-2430-78
65-2430-79
65-2430-80
65-2430-81
65-2430-82
65-2430-84
65-2430-85
65-2430-86
65-2430-87
65-2429-87
65-2429-88
65-2429-89
65-2429-90
65-2429-91
65-2429-92
内容量1巻注文コード52804449品番HS-6-316mm
参考基準価格(税別)¥146,570販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2430-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする