コンプレッサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52805147 品番APC-001R2
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

001R2は、こんな方におすすめ
エアーの強弱(圧力)を調整したい方
本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方
ボディアートをされる方にもおすすめ

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)約20 最高使用圧力(MPa)0.38 電圧(V)家庭用/単相100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)(エアブラシ接続時)47、(無負荷状態)44 タンク容量(L)なし 幅(mm)270 高さ(mm)225 奥行(mm)145 質量(kg)4.2 付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ 接続部のサイズS 消費電力(W)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×145×225(取っ手含まない) 定格時間(分)30 圧縮方法ピストン式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52805147
2022-05-11
用途:
塗装作業時
株式会社アイワ 様 (建設業・工事業)

知り合いから、おすすめされて購入しましたが、とても満足しています。
細かい作業にとても便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする