曜日別特売
SPV-A-6050 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 52805463

SPV-A-6050 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 52805463
SPV-A-6050 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 52805463

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)100注文コード52805463品番SPV-A-6050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。

用途アルミサッシ用表面保護。ライトブルーテープ幅(mm)100テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065基材ポリエチレン系フィルム粘着剤アクリル系粘着力2.75N/20mm厚さ(mm)0.065寸法(幅Wmm×長さLm)100×50粘着力(N/20mm)2.75特性耐候

商品説明動画

お手軽養生! 手すりをガード
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52805463
2022-04-04
用途: 作業の傷防止
新和車輌

車のナビ取り付けその他ダッシュホード周り脱着に使用100mmは幅が広いかなと思ったけど丁度ていいぐあいです 便利ですなくなったら又購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする