ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
文字内容
全員無事故で緑十字を完成させよう
注文コード
52805542
品番
315-10
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
文字内容
全員無事故で緑十字を完成させよう
材質
板:カラー鉄板、枠、数字板セット:ゴムマグネット
トラスコ品番
811-5506
セット内容
板、数字板セット(【年月数字板】年数(4年分)×1枚、1〜12×各1枚、【日付数字板】0×8枚、1〜9×各6枚、【着色板(大)】緑×28枚・橙×10枚・赤×10枚、【着色板(小)】緑×3枚・橙×3枚・赤×3枚)
寸法(mm)
(年月数字板・日付数字板)39×44×0.8t、(着色板)大:34×50、小:34×34
質量(kg)
2.2
本体寸法(mm)
600×450
注意
※年数は毎年変わります