ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
全員無事故で緑十字を完成させよう
注文コード
52805558
品番
315-11
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
文字内容
全員無事故で緑十字を完成させよう
材質
板:カラー鉄板、アルミ枠
セット内容
板のみ※数字板別売
寸法(mm)
-
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
600×450
注意
※年数は毎年変わります