ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
文字内容
-
注文コード
52805567
品番
315-12
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
文字内容
-
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
737-8670
セット内容
数字板セットのみ※別売/【年月数字板】年数(4年分)×1枚、1〜12×各1枚、【日付数字板】0×8枚、1〜9×各6枚、【着色板(大)】緑×28枚・橙×10枚・赤×10枚、【着色板(小)】緑×3枚・橙×3枚・赤×3枚
寸法(mm)
(年月数字板・日付数字板)39×44×0.8t、(着色板)大:34×50、小:34×34
本体寸法(mm)
-
注意
※年数は毎年変わります