曜日別特売
KS-2K コーンサイン 普通反射タイプ 仙台銘板 52806032

コーンサイン 普通反射タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字内容この先 立入禁止
内容量1枚注文コード52806032品番KS-2K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

わかりやすく、大きな表示文字。
安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。
カラーコーンにワンタッチで装着できます。
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。

寸法(mm)300×500厚さ(mm)4材質ポリプロピレン発泡仕様封入型反射シート使用文字内容この先 立入禁止デザイン文字入り種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 清掃活動車の前後に取り付けます。
広岡流域環境保全の会その他業種

それなりに通行車両や歩行者にもわかり、協力してくれています。看板がないと迷惑駐車に思われたりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする