コーンサイン 普通反射タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52806154 品番 KS-30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

わかりやすく、大きな表示文字。
安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。
カラーコーンにワンタッチで装着できます。
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。

寸法(mm)300×500 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン発泡 仕様封入型反射シート使用 文字内容(黄色ベース/赤色左矢印) デザイン文字入り 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
清掃活動車の前後に取り付けます。
広岡流域環境保全の会 様 (その他業種)

それなりに通行車両や歩行者にもわかり、協力してくれています。看板がないと迷惑駐車に思われたりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする