‐ 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板 52806267

‐ 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板 52806267
‐ 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板 52806267
‐ 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板 52806267

警笛付き 高輝度赤色LED合図灯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52806267品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能

全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52806267
2020-10-30
用途: 人員整理、誘導
教育・研究機関

点滅モードは高速点滅で目がチカチカしました。LED自体の明るさは十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする