電池式LED回転・点滅灯

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52806443 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。

用途
山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) LED光源(mcd)16000 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
トンネル等道路構造物点検作業時。
東京コンサルタンツ株式会社 様 (サービス業)

使い勝手が非常によい。下記の点で使いやすい
回転灯点灯時に自動車のエンジンをかけておく必要がない。
磁石が適度に強いため、取付位置がずれる心配がない。
電池の持ちがよい。

1人が参考にしています
対象商品:
52806434
2024-04-17
用途:
店の看板上
株式会社慧昭 様 (建設業・工事業)

設置も簡単で簡単に電池交換もできてとても良い商品。

対象商品:
52806434
2023-01-11
用途:
除排雪作業の誘導車両に設置
建設業・工事業

電池式で手軽なので、使い勝手良く重宝しております。
照明度も十分で満足しております。
改善点として、電池ケースが壊れやすいのと、電池交換しずらいと
思います。また、カバー設置面の防水パッキンが弱く、切れやすい。
以上、対策検討してみて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
52806434
2023-01-10
用途:
業務用車両、重機作動時
有限会社篠原産業 様 (建設業・工事業)

何と言っても、吹雪いている時の雪かき作業時には、点滅灯が、鮮明に見えるので安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
52806434
2022-12-06
用途:
搬送。
自動車・二輪車・自転車関連業

農業作業車や小型特殊車での作業と搬送に使っている。磁石も強烈で使い勝手がうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
52806434
2023-01-04
用途:
用水、排水、除雪のパトロール
農・林・水産業

作りが価格相当と思ったが、十分な作りで、満足してます。出来れば、土台とカバーの間にゴムで密閉されていればさらに良い。

対象商品:
52806434
2023-06-08
用途:
夜間工事

もう少し小さい方く出来ないかな?
もっと軽く出来ないか

2023-05-18
用途:
重機関係
サービス業

12V有線式に比べると暗い。電池ケースを所定の位置に収めるのが一苦労。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする