曜日別特売
HS-6-515mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52806707

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2432-05
65-2432-05
65-2431-94
65-2432-03
65-2432-12
65-2432-19
65-2432-20
65-2432-21
65-2432-22
65-2432-24
65-2432-32
65-2432-41
65-2432-49
65-2432-57
65-2432-66
65-2432-74
65-2432-83
65-2431-89
65-2431-90
65-2431-91
65-2431-92
65-2431-93
65-2431-95
65-2431-96
65-2431-97
65-2431-98
65-2431-99
65-2432-01
65-2432-02
65-2432-04
65-2432-06
65-2432-07
65-2432-08
65-2432-09
65-2432-10
65-2432-11
65-2432-13
65-2432-14
65-2432-15
65-2432-16
65-2432-17
65-2432-18
65-2432-23
65-2432-25
65-2432-26
65-2432-27
65-2432-28
65-2432-29
65-2432-30
65-2432-31
65-2432-33
65-2432-34
65-2432-35
65-2432-36
65-2432-37
65-2432-38
65-2432-39
65-2432-40
65-2432-42
65-2432-43
65-2432-44
65-2432-45
65-2432-46
65-2432-47
65-2432-48
65-2432-50
65-2432-51
65-2432-52
65-2432-53
65-2432-54
65-2432-55
65-2432-56
65-2432-58
65-2432-59
65-2432-60
65-2432-61
65-2432-62
65-2432-63
65-2432-64
65-2432-65
65-2432-67
65-2432-68
65-2432-69
65-2432-70
65-2432-71
65-2432-72
65-2432-73
65-2432-75
65-2432-76
65-2432-77
65-2432-78
65-2432-79
65-2432-80
65-2432-81
65-2432-82
65-2432-84
65-2432-85
65-2432-86
65-2432-87
65-2432-88
65-2432-89
内容量1巻注文コード52806707品番HS-6-515mm
参考基準価格(税別)¥238,850販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2432-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする