ふくろう 筋違 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52808263 品番 101755 0020
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
作業性・耐久性を両立。驚異的なまとまりと塗料含み&伸び。

玉厚(mm)17 毛丈(mm)38 寸法(mm)約45 サイズ(号)20 刷毛幅(mm)約45 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細)/PBT 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52808254
2022-03-20
用途:
塗装作業

間違いのない信頼のブランド間違いありません。
弱溶剤に使用していますが腰、ネタ含みは良いです。
摩耗が若干早い気がするのは自分だけでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする