サイズミドル
毛丈(mm)18
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。
材質ポリエステル/ウーブン
質量(g)約73.2
サイズ(inch)7
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂
毛丈中長毛
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応