マイクログランデ ミドルローラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52808324 品番 7M-MG25
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

サイズミドル 毛丈(mm)25 用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質ポリエステル/ウーブン 質量(g)約91.1 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 毛丈長毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。

商品説明動画

Micro Grande

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52808288
2023-09-09
用途:
アクリル絵具での絵画制作
その他業種

絵の具の含みがよく、綺麗に塗れるので愛用しております。このローラーがあれば100号などの大きなキャンバスの下地塗りもあっという間に出来ます。このローラーよりも自分に合うローラーは見つかりません。これからもずっと使わせて頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする