ペンキ屋さんセット2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容O-Light U13P×1丁、加圧タンク(KB-555)1台、ツインホースセット(2m)×1セット 注文コード52808577 品番421294 2013
参考基準価格(税別)¥61,985 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。

セット内容O-Light U13P×1丁、加圧タンク(KB-555)1台、ツインホースセット(2m)×1セット RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ヘ?ンキ屋さんセット2 取り付け方法
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする