オリンパス
オリンパスの 光学測定器
オリンパスの 単眼鏡/双眼鏡
オリンパスの 双眼鏡
双眼鏡 10×21 DPC I
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52808692
品番
10×21 DPC I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)
10
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
170
最短合焦距離
2.5m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×107×41