オリンパス
オリンパスの 光学測定器
オリンパスの 単眼鏡/双眼鏡
オリンパスの 双眼鏡
双眼鏡 8×21 DPC I
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52808735
品番
8×21 DPC I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)
8
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
170
最短合焦距離
2.2m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×107×41