オリンパス
オリンパスの 光学測定器
オリンパスの 単眼鏡/双眼鏡
オリンパスの 双眼鏡
双眼鏡 8×21 RCU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52808762
品番
8×21 RCU MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量タイプ。携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。
倍率(倍)
8
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
190
最短合焦距離
3m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
88×106×38