双眼鏡 8×21 RCU WP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52808778 品番8×21 RCU WP MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水機能がついたコンパクトタイプ。折り畳み式で持ち運びにも便利です。

倍率(倍)8 付属品ケース・ストラップ 質量(g)215 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×107×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする