オリンパス
オリンパスの 光学測定器
オリンパスの 単眼鏡/双眼鏡
オリンパスの 双眼鏡
双眼鏡 8×21 RCU WP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52808796
品番
8×21 RCU WP BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防水機能がついたコンパクトタイプ。折り畳み式で持ち運びにも便利です。
倍率(倍)
8
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
215
最短合焦距離
3m
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
88×107×38