NS-90300 ノンスリップマット90L(エンジ色) アサヒ (引越) 52809076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスリップマット90L(エンジ色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52809076 品番NS-90300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

フローリング作業の必須アイテム。
グリップの効いた特殊なノンスリップ加工で、足もとを取られる心配がありません。

幅(mm)900 長さ(mm)3000 厚さ(mm)約10 用途玄関口・フローリング床・階段・手摺等の養生に。 トラスコ品番106-7459 材質(表地)PE100%、(中綿)PE100%、(裏地)塩ビ発泡生地 質量(kg)1.2
注意
※裏面のポリエステル繊維はポリ塩化ビニールに皮膜で覆われているため、一部のワックスと化学反応をおこし付着する場合もありますので、あらかじめご注意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする