設定情報
販売価格(税別)¥1,800~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日鉄ステンレス

【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 (5件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。

注文コード52809155 外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52809155
2021-01-25
用途:
船舶係船機の軸端のカバーに使用
有限会社 誠興海運 様

サイズの狂いも無く指定したとうりで、バリも無く大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52809155
2020-11-23
用途:
テーブル天板

角をアール仕上げ、表面ブラストなど、オプションが増えるとさらにいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52809155
2020-04-20
用途:
ステンレス製品の加工
菊地設備工業 有限会社 様 (建設業・工事業)

製品のクオリティーの良さに驚きました。
何よりも納期が早くてよかったです。

対象商品:
52809155
2019-05-15
用途:
インテリアパーツ
教育・研究機関

インテリアの底板に。
レーザカットで切りっぱなしではありますが、バリ取りなどは丁寧にされていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52809155
2018-10-23
用途:
薪ストーブのダンパー
グリアングラ工房 様 (製造業)

市販の薪ストーブのダンパーは、鋳物製で耐久性がありません。ステンレスで希望のサイズが注文でき、価格も安く納期も早かったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4001:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
シェアする