直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/600、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V)交流電圧(V)6.000/60.00/600.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(6.000)、±1.2%rdg±3dgt(60.00/600.0)、±1.5%rdg±5dgt(600)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50質量(g)約280(電池含む)電源単3形乾電池R6(1.5V) ×2幅(mm)82奥行(mm)50高さ(mm)161トラスコ品番479-6365RoHS指令(10物質対応)対応