※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計測器他 ES-BX 感震センサー 別置きタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52810424 品番ESBX
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。

種類振動センサ 付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A〜C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本 適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg)0.22 タイプ(別置き用) 外形寸法(mm)137×100×45 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 感度震度5強相当 ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm 使用周囲温度(℃)-10〜40(結露・氷結のないこと) 許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号疑似漏電方式 設置場所盤外用 警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする