種類一体型スケール
表示形式デジタル
ひょう量(g)600
最小表示(g)0.1(0〜300g)/0.2(300超〜600g)
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)270.9×198.4
インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)
画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3
センサーロードセル
精度1/3000マルチレンジ
通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2
適合地域山形県、福島県、茨城県、新潟県
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約14
表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
風袋引き範囲299.9gまで
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
仕様質量検出:ロードセル
ひょう量単位g