Tシャツ 2枚組

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 52810984 品番 HK10132
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。

ブラック サイズM 混率(%)綿100% 胸囲(cm)88〜96 ウエスト(cm)76〜84 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)17 着丈(cm)71 生地天竺 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
普段着

G.T.HAWKINS Tシャツ 。いつも愛用しています。

生地は柔らかく、それでいて少々厚めの生地、首回りはしっかりしています。

最近までモノタロウさんで扱っているとは知りませんでした。

サーフシャツに続きTシャツも購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
52811002
2025-02-10
用途:
普段の肌着
農・林・水産業

TシャツはグンセさんのGTホーキンス1択です。
綿100%でとても触り心地が良いです。

2024-10-11
用途:
普段の作業着で着易いです。
個人のお客様

普段の作業着としては大変、着やすい感じです。
変にペラペラ感も無くて丈夫そうです。
真夏は丈夫と感じる分、暑さは感じます。
価格帯もとてもリーズナブルな価格で評価は
高いと感じました。

対象商品:
52811027
2024-07-27
用途:
計装保守点検時
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

綿100なので、着心地は良いと思います。出張で、パジャマの代わりもしています。
綿なので、洗濯して乾燥機にかけると多少ちじみました。

対象商品:
52810957
2023-07-27
用途:
夏場における洗車ならびにワックスがけ作業

夏場の暑いとき汗をかいてもべとつき無く作業終了まで快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
52810984
2023-09-23
用途:
自動車修理時
グッドジョブ 様

襟、袖が伸びなく価格も安く肌触りも最高です。 色落ちも少ないです。

対象商品:
52810957
2023-02-04
用途:
夏季のシャツの重ね着用として

下着としては多少厚めの素材感覚だが、ユニクロのコットンTシャツよりは明らかに薄出。
袖が短めなので、夏季に半袖シャツやポロシャツの下に着用するにはちょうど良いかな。

対象商品:
52811027
2023-04-24
用途:
下着

生地もしっかりとしていて、首まわりが洗ってものびてないので気にいってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする